三菱マテリアル
チップ SNMN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
1.2
1.2
0.8
材質
UTi20T
HTi10
NX2525
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05341287
品番
SNMN120412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
なし
内接円直径(Φmm)
12.7
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18