※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ SNMG-GH
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
19.05
12.7
19.05
コーナー半径(mm)
1.2
1.2
0.8
1.6
厚さ(mm)
6.35
4.76
6.35
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05341402
品番
SNMG190612-GH US735
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
19.05
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
19.05
トラスコ品番
167-0921
材質
US735
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった