ネオアルベストSE-N_洗浄方法

15950 ネオアルベストSE-N アルボース 05341440 15950 ネオアルベストSE-N アルボース 05341440 15950 ネオアルベストSE-N アルボース 05341440 15950 ネオアルベストSE-N アルボース 05341440

ネオアルベストSE-N

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4kg) 注文コード05341440 品番15950
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,524
販売価格(税別)
7,749

浸漬洗浄および超音波洗浄に適した中性酵素系洗浄剤です。無香料で室内に香料の臭いが残りません。
中性(pH6〜8)で、医療器具、器材に対し適しています。
青色液体で、洗剤が入っているのを目で確認できます。
低泡性ですので、浸漬槽内が見やすく、すすぎ後直接WDにセット出来ます。
アルボース浸漬恒温槽でご使用いただけます。

用途血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具等の洗浄 成分タンパク質分解酵素、界面活性剤、安定化剤、防錆剤 使用方法浸漬洗浄の場合:濃度0.5〜2.0%(50〜200ml/10L)・超音波洗浄機の場合:濃度0.5〜1.0%(50〜100ml/10L) 最適温度 40℃〜50℃ 10〜20分浸漬後、よくすすぐ ※汚れの程度により使用濃度、洗浄時間を増減してお使いください。 液性中性(pH7.8/原液)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする