UNION(ユニオン)
UNION(ユニオン)の 建具金物
UNION(ユニオン)の 引戸金具・折戸金具
UNION(ユニオン)の 引手・手掛け
PRE-W150
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
ブラス クロム
注文コード
05341948
品番
PRE-W150-01-40
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ブラス クロム
質量(kg)
1.08
寸法
180×50×42
取付ビス
Φ3.8(木ビス)
ドア厚(mm)
対応:40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850