UNION(ユニオン)
UNION(ユニオン)の サニタリー商品
UNION(ユニオン)の ラバトリー金物・屑入投入口
PRE-B825
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05342061
品番
PRE-B825-01
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
片面が等倍、もう片面は3倍拡大の鏡
調光機能付き
材質
スチール クロム
寸法
411×249
電源
単三アルカリ乾電池4本(付属しておりません)
色温度(K)
LED:5000(昼白色相当)
LED寿命(時間)
約30000
電源スイッチの種類
鏡部タッチスイッチ(両面)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850