PRE-F255

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05343226 品番 PRE-F255-01
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
取付ビス
Φ4(サラタッピングネジ)
材質ステンレス ミラー 質量(kg)0.15 寸法100×30×30 耐荷重(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする