UNION(ユニオン)
UNION(ユニオン)の 内装商品
UNION(ユニオン)の 吊り金具
UNION(ユニオン)の 衣服用フック
PRE-F354
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05343366
品番
PRE-F354-02
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
ブラス ユニミストマットブラック
質量(kg)
0.11
寸法
Φ20×40
耐荷重(kg)
5
取付穴
Φ12
取付ビス
M6
注意
※ガラスの破損を防ぐため取付ビスには必ずプロテクトゴムをはめ込んでください