UNION(ユニオン)
UNION(ユニオン)の 建具金物
UNION(ユニオン)の 引戸金具・折戸金具
UNION(ユニオン)の 引手・手掛け
PRE-W151
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05343689
品番
PRE-W151-01
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
ブラス クロム
質量(kg)
0.32
寸法
180×25×32
取付ビス
Φ3.8(木ビス)
ドア厚(mm)
対応:25