写真は左仕様です。
UNION(ユニオン)
PRE-W153
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1組
材質
亜鉛ダイキャスト マットブラックペイント
注文コード
05343725
品番
PRE-W153-02-L
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛ダイキャスト マットブラックペイント
質量(kg)
0.34
寸法
74×49
ドア厚(mm)
対応:40~47(オプション指定より入力)
注意
※価格は室内側用+室外側用を1セットとしたものです
※表示錠・間仕切り錠を上吊引戸で使用する際のご注意:施工完了後、木建具のソリによる、錠前とストライクとの芯ズレが予想されます。ご使用される下部ガイド径(a寸法)に対する溝切欠き寸法を片側1mm以内のクリアランスとして製作をお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850