※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ SEEN
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05344787
品番
SEEN1203AFFN1 HTi10
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質
HTi10
適合
カッタ:SE445、LSE445
トラスコ品番
155-9877
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.18
被削材
鋳鉄、非鉄金属
切刃長さ(mm)
12.7
精度
E
寸法D1(Φmm)
12.7
刃先形状
シャープエッジ
逃げ角(度)
20
コーナー半径(mm)
0.3
穴の有無
なし
寸法S1(mm)
3.18
寸法F1(mm)
1.4
寸法Re(mm)
1.0
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。