コンパクトツール
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー
コンパクトツールの 研磨/研削(空圧)
カップ型 Φ45 ナイロンブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
#320
注文コード
05345010
品番
A4010
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロンブラシ
用途
細部の塗装前の足付けに。ボンネット裏などの足付けに。
仕様
#320
適合機種
450P-L、715A2
材質
ナイロン
質量(g)
12
外径(Φmm)
45