SDJCL1616H11 ホルダ 三菱マテリアル 05345392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDJCL1616H11 ホルダ 三菱マテリアル 05345392
SDJCL1616H11 ホルダ 三菱マテリアル 05345392
SDJCL1616H11 ホルダ 三菱マテリアル 05345392

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本寸法h(mm)16トラスコ品番118-3508注文コード05345392品番SDJCL1616H11
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
用途外径加工勝手適合チップひし形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7トラスコ品番118-3508全長(mm)100寸法b(mm)16寸法h(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする