※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
寸法h(mm)
12
トラスコ品番
118-3460
注文コード
05345401
品番
SDJCL1212F11
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法h・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
外径加工
勝手
左
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
118-3460
全長(mm)
80
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12