コンパクトツール
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー部品
Φ32 ダクトホースセット(集塵機用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
05345728
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
集塵用ダクトホース。
用途
集塵用
適合機種
EKC-2100、EKC-2100N
材質
ナイロン
長さ(m)
2
穴径(Φmm)
32