ベルト周波数チェッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05345850 品番SK-8101
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

フレキシブルプローブで、音波センサーの位置を自在に調整可能。
シンプル操作で使いやすい。
センサー感度の調整が可能。(LOW / HIGH)
電源の消し忘れによる電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載。
小型の音波センサーで測定しやすい。
電源キーと測定キーのみのシンプル操作。

付属品単3形乾電池(1.5V R6P)2本、取扱説明書 測定範囲50Hz〜500Hz 質量(g)約130(電池含まず) 電源単3形乾電池(1.5V R6P)2本 測定項目周波数 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約170×42×30 表示数字表示 8888、文字高12mm 分解能1Hz 機能感度調整(LOW / HIGH)、オートパワーオフ センサー長約300mm 測定確度±1%rdg±2dgt

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする