長角NOSトレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 05345938 品番 NKN3 LOK
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

紙を樹脂で補強した、軽くて丈夫な洗えるトレー。
紙と樹脂のハイブリッド技術から生まれたラミネトレー。
食洗機対応でお手入れも簡単。
幅広のリブは持ちやすいデザイン。
上品な木目の風合いは飽きが来ず、様々なシーンにマッチします。
製品の50%以上が持続的に利用可能な資源である紙でできています。
洗剤で落ちにくい汚れには、酸素系漂白剤を使用し漂白剤の取扱説明書をお読みください。
塩素系漂白剤は光沢が落ち、黄ばみの原因になりますので使用しないでください。
食器カゴなどの金属部に強くふれると、落ちない汚れがつきますので注意してください。

材質材質:紙+樹脂 寸法(mm)352×231×h15 ライトオーク 質量(g)242 サイズ(cm)35 温度(℃)耐熱・耐冷:100 対応食器洗浄乾燥機使用可
注意
※電子レンジやオーブンレンジには使用しないでください。火のそばに置かないでください。
※たわし、みがき粉でみがくと傷がつきますので使用しないでください。
※高温・長時間の浸漬は表面を侵しますので予備浸漬は30〜40℃のお湯で15〜20分程度としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする