メリーナ フィオーレ プリムトレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05346069 品番 M583 MNB
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

割れにくく丈夫で長持ち・柔らかな感性の半透明トレー
独自の半透明メラミン技術を活かしたシリーズ、MELLINA・FIORE(メリーナ・フィオーレ)。耐熱性・耐衝撃性に優れ、落としても割れにくく、傷つきにくいので長期間きれいに使えます。
食品衛生法に適合、安全安心な日本製。
丸洗いも大丈夫、食器洗浄機が使えます。アルコールに強い素材なのでアルコール消毒液でのふき取りも可能です。
絵柄は2種類。「ガーデン」はかわいいアッシュカラーの北欧風花柄。シンプル&モダンなテイストでウッディなキッチンやダイニングにもぴったりです。
「野花」はメルヘンイラストの第一人者・永田萠さんがナチュラルタッチで描いた優しく可憐なイラストが魅力。フェミニンなテイストのロングセラーです。

材質メラミン樹脂 寸法(mm)210×90×h18 質量(g)110 タイプNo.3 温度(℃)耐熱・耐冷:120(湿熱80) 対応食器洗浄乾燥機使用可 ミスティ野花
注意
※電子レンジ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする