曜日別特売
M585 GD メリーナ フィオーレ プリムトレー マルケイ(国際化工) 05346078

メリーナ フィオーレ プリムトレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)220×160×h18
内容量1個注文コード05346078品番M585 GD
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

割れにくく丈夫で長持ち・柔らかな感性の半透明トレー
独自の半透明メラミン技術を活かしたシリーズ、MELLINA・FIORE(メリーナ・フィオーレ)。耐熱性・耐衝撃性に優れ、落としても割れにくく、傷つきにくいので長期間きれいに使えます。
食品衛生法に適合、安全安心な日本製。
丸洗いも大丈夫、食器洗浄機が使えます。アルコールに強い素材なのでアルコール消毒液でのふき取りも可能です。
絵柄は2種類。「ガーデン」はかわいいアッシュカラーの北欧風花柄。シンプル&モダンなテイストでウッディなキッチンやダイニングにもぴったりです。
「野花」はメルヘンイラストの第一人者・永田萠さんがナチュラルタッチで描いた優しく可憐なイラストが魅力。フェミニンなテイストのロングセラーです。

材質メラミン樹脂寸法(mm)220×160×h18質量(g)179タイプNo.5温度(℃)耐熱・耐冷:120(湿熱80)対応食器洗浄乾燥機使用可ガーデン
注意
※電子レンジ使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする