メリーナ コーナー水切りトレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05346121 品番 M732SMG
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

シンクの角を有効活用。
波型のリブと傾斜で、乾燥が早く衛生的なコーナー水切りトレー。三角形の形状で使いづらいシンク角のスペースの有効活用に。
すべり止め付きの脚は通気性、安定性に優れています。
マグカップやスポンジも置ける大きさなので、キッチンや洗面所など様々な場所で使えます。
割れにくく丈夫で耐久性に優れたメラミン樹脂製。食器洗浄機が使えアルコール消毒も可能。また、金属のように錆びることもありません。
一か所に水を集めて排水できる形状。使わない時やトレー洗浄後は、立てて乾燥させることもできます。
環境にやさしいスマートメラミン樹脂を採用(※グレーのみ)。工場から出る不良品や成形時の端材を再利用した独自開発のリサイクル素材です。

材質本体:スマートメラミン樹脂、滑り止め:ポリウレタン 寸法(mm)270×145×h21.5 スマートグレー 質量(g)175 温度(℃)耐熱・耐冷:120 対応食器洗浄乾燥機使用可
注意
※電子レンジ・オーブンレンジ使用不可
※火のそばに置かないでください。
※洗剤で落ちにくい汚れには、酸素系漂白剤を使用し漂白剤の取扱説明書をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする