アブソービカ-I バリオ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05346157 品番L016AB00
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

中間支点の通過がない水平ライフライン (ロープまたはケーブル) や高所作業台等での安全確保のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付シングルランヤードです。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60〜 140 kg のユーザーに対応しています。調節システム VARIO により、ランヤードの長さを必要最小限に調節できるため、墜落距離を最小限に抑えられます。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。

用途ランヤードのかけ替えが必要ない高所作業の安全確保に 質量(g)495 長さ(cm)70〜167 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(m)0.70〜1.67
注意
※「墜落制止用器具の規格」適合品として使用するには、次に挙げるペツル製コネクターを使用してください。ハーネスへの取付け:ペツルのコネクター「エーエムディ トライアクトロック」 「オーケー トライアクトロック」「デルタ 8mm」。ランヤードの先端:「エーエムディ トライアクトロック」 「オーケー トライアクトロック」「エムジーオー オープン 60」。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする