RR9112BK AQA DRY シングルサドルバッグ ラフアンドロード 05346717

RR9112BK AQA DRY シングルサドルバッグ ラフアンドロード 05346717
RR9112BK AQA DRY シングルサドルバッグ ラフアンドロード 05346717
RR9112BK AQA DRY シングルサドルバッグ ラフアンドロード 05346717
RR9112BK AQA DRY シングルサドルバッグ ラフアンドロード 05346717
RR9112BK AQA DRY シングルサドルバッグ ラフアンドロード 05346717
RR9112BK AQA DRY シングルサドルバッグ ラフアンドロード 05346717
RR9112BK AQA DRY シングルサドルバッグ ラフアンドロード 05346717
RR9112BK AQA DRY シングルサドルバッグ ラフアンドロード 05346717
RR9112BK AQA DRY シングルサドルバッグ ラフアンドロード 05346717

AQA DRY シングルサドルバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード05346717品番RR9112BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

シンプルで堅牢なつくりの雨の日も安心な
インナー防水シングルサイドバッグ
シンプルで堅牢なつくりでバッグ内側にシームレス(ウェルダー加工済)な防水ライナーを装備。水分の侵入を許さないつくりで雨でも安心。サイドバッグとしてはメーカー初のライナー防水仕様です。
※アウターポケットは非防水です。

用途
品番: RR9112
品名: AQA DRY シングルサドルバッグ
COLOR: ブラック、オリーブ
容量: 14~16リットル
SIZE: W36×D14×H30~35cm(最大高)
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×14×30~35(最大高)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする