S-ワンショルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05346778 品番 RR9409BK
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

収納力と軽さ、しなやかさが自慢のワンショルダーバッグ
見た目以上の収納力も魅力
ソフトでしなやか、そしてシンプルがコンセプトのS-styleシリーズにワンショルダーが登場。スクエアな形状を採用した収納力が自慢でメインスペースで5リットル弱、サブスペースで2リットル弱と合わせて約7リットルの容量を誇ります。右利き左利きどちらでも使いやすいよう背面部左右に大型スリットポケットを設置し、肩に掛けたまま前に回せばメインと背面ポケットへのアクセスもしやすいよう設計されています。さらにダブルオープンのナスカン付きグローブホルダーが標準で付属したバイカースペシャル仕様。バイクで使ってもそれ以外のシチュエーションでも重宝間違いなしなワンショルダーバッグです。

用途
品番: RR9409
品名: S-ワンショルダー
COLOR: ブラック、ブラック×レッド、Y.ブルー
SIZE: W16×D13.5×H34cm(最大)
容量: 7L
付属: グローブホルダー、カラビナ
付属品グローブホルダー、カラビナ ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×13.5×34(最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする