※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
(2件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
寸法h(mm)
32
注文コード
05346871
品番
PTGNR3232P27
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法h
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
外径加工
勝手
右
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
全長(mm)
170
寸法b(mm)
32
寸法h(mm)
32