PTGNR3225P22 ホルダ 三菱マテリアル 05346887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTGNR3225P22 ホルダ 三菱マテリアル 05346887
PTGNR3225P22 ホルダ 三菱マテリアル 05346887
PTGNR3225P22 ホルダ 三菱マテリアル 05346887

ホルダ

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本寸法h(mm)32注文コード05346887品番PTGNR3225P22
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
用途外径加工勝手適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0全長(mm)170寸法b(mm)25寸法h(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05346905
2015-11-21
用途: 旋盤作業
製造業

剛性が高く、安心して使えます。このシリーズで統一使用。

対象商品 : 06268683
2014-06-05
用途: 研磨作業に使用しています。
山下自動車整備工場

研磨作業に使用しています。刃先のチップ交換が簡単に出来て便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする