PTGNR2525M16 ホルダ 三菱マテリアル 05346905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTGNR2525M16 ホルダ 三菱マテリアル 05346905
PTGNR2525M16 ホルダ 三菱マテリアル 05346905
PTGNR2525M16 ホルダ 三菱マテリアル 05346905

ホルダ

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本寸法h(mm)25注文コード05346905品番PTGNR2525M16
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
用途外径加工勝手適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0トラスコ品番119-5671全長(mm)150寸法b(mm)25寸法h(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05346905
2015-11-21
用途: 旋盤作業
製造業

剛性が高く、安心して使えます。このシリーズで統一使用。

対象商品 : 06268683
2014-06-05
用途: 研磨作業に使用しています。
山下自動車整備工場

研磨作業に使用しています。刃先のチップ交換が簡単に出来て便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする