曜日別特売
PTGNL2020K16 ホルダ 三菱マテリアル 05346984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTGNL2020K16 ホルダ 三菱マテリアル 05346984
PTGNL2020K16 ホルダ 三菱マテリアル 05346984
PTGNL2020K16 ホルダ 三菱マテリアル 05346984

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個寸法h(mm)20トラスコ品番119-5646注文コード05346984品番PTGNL2020K16
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
用途外径加工勝手適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0トラスコ品番119-5646全長(mm)125寸法b(mm)20寸法h(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする