ラフレイングローブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 05346988 品番 RR8912BK2
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

透湿防水素材HIPORAで雨を、
クールマックスで汗を克服したレイングローブ
憂鬱になりがちな雨天のライディングでも天気に煩わされずに使える全天候型のグローブ。透湿防水素材HIPORAで外からの雨を防ぎながら、体から発せられる蒸気(汗)を排出するという優れた性質に加え、内装を吸汗速乾素材のクールマックスにすることでサラサラな快適さをキープ。左手親指にはシリコンワイパー付きでシールドの水滴を弾き視界を確保し、雨天走行の負担を軽減、曇りがちな気分を晴れやかにしてくれるレイングローブです。

用途
品番: RR8912
品名: ラフレイングローブ
COLOR: ブラックカモ、ブラック、レッド
SIZE: S、M、L、LL、XL
MATERIAL: 甲側/タスラン、クロロプレン 掌側/合成皮革
インナー/ハイポーラグローブインサート 裏地/クールマックス
FUNCTION: リフレクター、雨天用ワイパー(左手親指)
ブラック サイズM 機能リフレクター、雨天用ワイパー(左手親指)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする