曜日別特売
PSSNR3232P19 ホルダ 三菱マテリアル 05347097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSSNR3232P19 ホルダ 三菱マテリアル 05347097
PSSNR3232P19 ホルダ 三菱マテリアル 05347097
PSSNR3232P19 ホルダ 三菱マテリアル 05347097

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本寸法h(mm)32注文コード05347097品番PSSNR3232P19
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途外径加工勝手適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0全長(mm)170寸法b(mm)32寸法h(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする