ウインドガードスリムインナーパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS 注文コード05347451 品番RR7988BK1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品はサイズ7種類から選べます 他の種類を見る

ウインドガードで走行風をブロック 薄手で動き楽々
オールシーズン対応アウターパンツとのコンビネーションで広がる行動範囲
ウインドガード採用で、薄くしなやかに仕上げてあり、収納性、携帯性、運動性に優れます。スリム仕上げにすることで、タイトなアウターパンツの下に着用しても、動きを妨げることなく、高い防風効果で体温低下を防ぎます。着易さと携帯性を重視した、常備携帯しておくと安心な必携品としておすすめします。
メーカーオールシーズン対応アウターパンツとのコンビネーションで、快適なライディングライフをサポートする、リーズナブルなインナーパンツです。

用途
品番: RR7988
品名: ウインドガードスリムインナーパンツ
COLOR: ブラック
SIZE(inch): S(28)、M(30)、L(32)、LL(34)、XL(36)、BM(38)、BL(38)
MATERIAL: 表地/ポリエステル(ウインドガード加工)
重量: 約240g (Lサイズ)
ブラック サイズS 質量(g)約240 (Lサイズ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする