メッシュカーゴパンツルーズフィット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズMW 注文コード05347636 品番RR7513LFBK2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品はサイズ5種類から選べます 他の種類を見る

収納に長けたカーゴスタイルメッシュパンツ
強烈な夏の太陽光を効果的に遮断する特殊製法を施した、高い引き裂き強度を持つスパックスメッシュEXTRAを採用。 ウエストパッド、ニーシンガードを標準装備し、しっかりライダーを守ります。気の利いたポケット配置と高い収納力により、ツーリング時の小物を上手に分類収納可能。ゆとりのルーズフィット仕様によりウエストのアジャストが可能で、スマートなシルエットはバイクに乗っても降りてもその場に自然に溶け込みます。

用途
品番: RR7513LF
品名: メッシュカーゴパンツルーズフィット
COLOR ブラック
シルエット: ストレートフィット
SIZE(inch): SW(26-32)、MW(30-36)、LW(34-40)、
MW-short(30-36/股下70-76cm)、LW-short(34-40/股下73-79cm)
※サイズチャート
MATERIAL: 表地/スパックスメッシュNEW 裏地/スーパーエアメッシュ
PROTECTOR:ウエストサイドパッド、ニーパッド(CE規格)標準装備(着脱可能)
ブラック サイズMW プロテクターウエストサイドパッド、ニーパッド(CE規格)標準装備(着脱可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする