曜日別特売
RR7515LFBK1 フルプロテクションメッシュパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347679

RR7515LFBK1 フルプロテクションメッシュパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347679
RR7515LFBK1 フルプロテクションメッシュパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347679
RR7515LFBK1 フルプロテクションメッシュパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347679
RR7515LFBK1 フルプロテクションメッシュパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347679
RR7515LFBK1 フルプロテクションメッシュパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347679
RR7515LFBK1 フルプロテクションメッシュパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347679
RR7515LFBK1 フルプロテクションメッシュパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347679
RR7515LFBK1 フルプロテクションメッシュパンツルーズフィット ラフアンドロード 05347679

フルプロテクションメッシュパンツルーズフィット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズSW
内容量1着注文コード05347679品番RR7515LFBK1
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メッシュパンツのフルパッド仕様で安全安心
プラスチックニーシンガードに新形状のウエストサイドパッドを装備し、プロテクション性能がさらに向上しました。 また、要所要所にヌバックレザーを採用したことにより、ニーグリップを向上させると共にエンジンの熱風からライダーの内股を守ります。 バイク専用立体構造と着座部や転倒時の耐擦過性を考慮し、ヒップにはヘビーコットンを採用しました。 股部分にはストレッチ素材を採用し、脚が大きく開き動きやすい仕様。

用途
品番: RR7515LF
品名: フルプロテクションメッシュパンツルーズフィット
COLOR: ブラック
シルエット: ストレートフィット
SIZE(inch): SW(26-32)、MW(30-36)、LW(34-40)、
MW-short(30-36/股下70-76cm)、LW-short(34-40/股下73-79cm)
MATERIAL: ポリエステル、ポリエステルメッシュ、ヌバックレザー
ブラックサイズSW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする