バイカーZIPメッシュパンツルーズフィット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズSW 注文コード05347731 品番RR7516LFBK1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品はサイズ5種類から選べます 他の種類を見る

12個ものポケットを備えた多収納メッシュパンツ
ヒートガード装備で足元安心
ジッパーポケットを効果的に配置し、通常ポケットも含めるとなんと12か所のポケットを装備した多収納が可能なメッシュパンツ。 これだけのポケットを備えつつも、スマートなストレートシルエットで着用シーンを選びません。 ニーグリップで擦れやすいズボンの裾は、アジャストフラップも兼ねた牛革製ヒートガードをしっかり装備して補強しました。 ストリートからアウトドアまで幅広くカバーするライディングメッシュパンツです。

用途
品番: RR7516LF
品名: バイカーZIPメッシュパンツルーズフィット
COLOR: ブラック
シルエット: ストレートフィット
SIZE(inch):
SW(26-32)、MW(30-36)、LW(34-40)、MW-short(30-36/股下70-76cm)、LW-short(34-40/股下73-79cm)
MATERIAL:
表地/(QTYラベル:ポリエステル、コットン、牛革、ポリウレタン)
裏地/スーパーエアメッシュ(QTYラベル:ポリエステルメッシュ)
PROTECTOR:ウエストサイドパッド、
ニーパッド(CE規格)標準装備(着脱可能)
ブラック サイズSW プロテクターウエストサイドパッド、ニーパッド(CE規格)標準装備(着脱可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする