ベルトクリップ 2ヶSET

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05347837 品番RR9966BK
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ウエストバッグのズレを防ぎ快適なホールド感を保てる使い方提案
本来余ったベルトをバタつかないように使用するクリップを転用。ウエストバック装着時の補助に使うと一時的にバックルを外してもバッグ本体が脱落せずに便利です。たとえば男性ならトイレ、食事時でくつろぐときもバックルを外すだけで、あっという間にリラックスできます。
※バックルの閉め忘れに注意して下さい。
※二輪走行時にバックルを使用せずに装着することを提案するものではありません。

用途
品番: RR9966
品名: ベルトクリップ
2個セット
COLOR: BLACK
対応SIZE: 38mm幅テープ対応
ブラック サイズ(mm)38幅テープ対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
背負動力噴霧器での除草作業

背負いバンドを調整した時に余るバンドを留めるのに使用している。
今のところバンドが邪魔になることはない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする