クイックオープンZIPタブ 4ヶセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 05347871 品番 RR9973RD
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

グローブをしたままでもラクラク開閉
グローブをしたままラクラク開閉が出来るジップタブ。お手持ちのバッグやジャケットなどのジップスライダー部分に装着できます。
※ジップスライダーによっては装着できない場合もあります。ご確認の上お求め下さい。

用途
品番: RR9973
品名: クイックオープンZIPタブ 4ヶセット
COLOR: ブラック、レッド、ライム、Y.ブルー
内容: 4ヶセット
SIZE: 全長6.5cm、リング内径:2cm
レッド 内容4ヶセット 全長(cm)6.5 内径(Φcm)リング:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする