曜日別特売

チップ MTTR/L

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質UTi20Tトラスコ品番168-9878注文コード05347921品番MTTR435503 UTi20T
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適

材質UTi20Tコーナー半径(mm)0.3トラスコ品番168-9878形状ひし形86°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05347824
2019-08-27
用途: 一般的なねじ切り作業に加えて、ステンレス材にも多く使用している。

ねじ切り作業において、高い精度を持っておりステンレス加工にも適している。55°のチップも使用することから、刻印(60°)が消えないように願う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする