ナカ工業
ナカ工業の バリアフリー商品
ナカ工業の 手すり
手すりカバー用端部カバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
No.02グレー
注文コード
05348361
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
手すりカバー用のエンドキャップです。端部をカバーできます。
用途
手すりカバー用エンドキャップ
対応製品
TJ-40
材質
硬質樹脂
色
No.02グレー
径(Φ)
40
取扱説明書:
(0.36MB)
注意
※他社製品への対応は未確認ですのでご注意ください。