ホワイト本体イメージ

TV-43-bk A型デジタルサイネージ 高昇 05348869 TV-43-bk A型デジタルサイネージ 高昇 05348869 TV-43-bk A型デジタルサイネージ 高昇 05348869 TV-43-bk A型デジタルサイネージ 高昇 05348869 TV-43-bk A型デジタルサイネージ 高昇 05348869

A型デジタルサイネージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード05348869 品番TV-43-bk
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 消費電力(W)65 横幅(mm)本体:601 本体寸法(mm)奥行670 解像度1920×1080 本体高さ(mm)1750 輝度(cd/m2)450

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする