本体イメージ

DSNS-C-43-2k スタンド付きデジタルサイネージ 高昇 05348878 DSNS-C-43-2k スタンド付きデジタルサイネージ 高昇 05348878 DSNS-C-43-2k スタンド付きデジタルサイネージ 高昇 05348878 DSNS-C-43-2k スタンド付きデジタルサイネージ 高昇 05348878 DSNS-C-43-2k スタンド付きデジタルサイネージ 高昇 05348878

スタンド付きデジタルサイネージ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード05348878 品番DSNS-C-43-2k
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)スタンド:1230、ディスプレイ:957 奥行(mm)スタンド:530、ディスプレイ:58 消費電力(W)65 横幅(mm)スタンド:450、ディスプレイ:547 解像度1920×1080 輝度(cd/m2)500

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする