本体イメージ
高昇
高昇の 看板・POP・掲示用品
高昇の インフォメーションスタンド
高昇の LED/デジタルサイネージ
スタンド付きデジタルサイネージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
05348887
品番
DSNS-D-43-2k
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
スタンド:1220、ディスプレイ:957
奥行(mm)
スタンド:528、ディスプレイ:58
消費電力(W)
65
横幅(mm)
スタンド:450、ディスプレイ:547
解像度
1920×1080
輝度(cd/m
2
)
500
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000