本体イメージ

ステンレス作業台2段タイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1セット) 注文コード 05348921 品番 kot2ba-4545
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
幅(mm)450 高さ(mm)800 奥行(mm)450 耐荷重(kg)200 棚段数2 材質(天板)ステンレス 脚の種類アジャスター

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05349088
2025-09-09
用途:
焼き鳥屋で仕込み作業台です。
Aコープ一武店 様

梱包もしっかりしてありました。凹みもなくピカピカで大切に使いたいと思える輝きです。
下段の高さも自由に決められるし、水洗いする時も下段には水がかからないようになっているので濡れたくないものを入れておけるので便利です。
幅120を買いましたが、そこまで重くはないので掃除もしやすいです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする