※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス作業台3段タイプ

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1セット) 注文コード 05349517 品番 kot3ba-12045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
幅(mm)1200 高さ(mm)800 奥行(mm)450 耐荷重(kg)天板:120/2.3段目:60 棚段数3 材質(天板)ステンレス 脚の種類アジャスター

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05349499
2026-03-04
用途:
厨房
アール・プロ株式会社 様 (飲食業)

しっかりした作り、材質で、想像以上のコスパでした!

2025-10-08
用途:
牛農場で使用

牛農場の家畜人工授精所のステンレスシンクの横に設置。オールステンレスで腐食も無く、清潔感があり快適に使用できています。下にものを置けるのもいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
05349578
2025-09-18
用途:
厨房の盛り付け台
飲食業

下に食器を置けるのでやりやすい。
上の台に奥側に物が落ちないようについたてがあると尚便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする