本体イメージ

ステンレス作業台3段タイプキャスター付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1セット) 注文コード 05349657 品番 kot3ca-7045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
幅(mm)700 高さ(mm)800 奥行(mm)450 耐荷重(kg)120 棚段数3 材質(天板)ステンレス 脚の種類キャスター

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする