※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋国際
東洋国際の 洗車道具
東洋国際の 洗車用洗浄機
1/2高圧洗浄用ホース 1+1 ステンレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
50
注文コード
05350147
品番
TW210-12×50m 1-1 SUS
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質
口金具:SUS
品番
(口金具)1
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
0〜+80
最高使用圧力(MPa)
21
使用温度(℃)
0〜+80
常用圧力(MPa)
21
ホース寸法(内径×外径)(mm)
12.7×20.0
ねじ規格
口金具品番1:R1/2
耐熱温度(℃)
0〜+80
ホース外径(Φmm)
12.7
危険物の類別
非危険物
半径(Φmm)
取り回し:130
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050