※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TW210-9×8m 1-1 SUS 3/8高圧洗浄用ホース 1+1 ステンレス 東洋国際 05350890 TW210-9×8m 1-1 SUS 3/8高圧洗浄用ホース 1+1 ステンレス 東洋国際 05350890

3/8高圧洗浄用ホース 1+1 ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)8 注文コード05350890 品番TW210-9×8m 1-1 SUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は長さ10種類から選べます 他の種類を見る

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。

用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質口金具:ステンレス 品番(口金具)1 長さ(m)8 使用温度範囲(℃)0〜+80 最高使用圧力(MPa)21 使用温度(℃)0〜+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0 ねじ規格口金具品番1:R3/8 耐熱温度(℃)0〜+80 ホース外径(Φmm)9.5 危険物の類別非危険物 半径(Φmm)取り回し:90
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする