※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TW210-12×10m 1+4CSF(RS)-5+4CPM(B) 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 東洋国際 05352405 TW210-12×10m 1+4CSF(RS)-5+4CPM(B) 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 東洋国際 05352405 TW210-12×10m 1+4CSF(RS)-5+4CPM(B) 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 東洋国際 05352405

1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)10 注文コード05352405 品番TW210-12×10m 1+4CSF(RS)-5+4CPM(B)
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は長さ8種類から選べます 他の種類を見る

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。

用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質4CPM(B):真鍮、口金具:ステンレス 品番(口金具・カプラ)1+4CSF(RS)=5+4CPM(B) 材質(本体)4CSF(RS):真鍮 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0〜+80 最高使用圧力(MPa)21 使用温度(℃)0〜+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0 耐熱温度(℃)0〜+80 ホース外径(Φmm)12.7 危険物の類別非危険物 材質(リング)4CSF(RS):ステンレス 半径(Φmm)取り回し:130
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする