※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ DCMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
0.4
0.2
材質
UTi20T
US735
NX2525
AP25N
NX3035
VP15TF
切刃長さ(mm)
11.6
11.6
7.8
15.5
厚さ(mm)
3.97
3.97
2.38
4.76
全46種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05353311
品番
DCMT11T304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
9.525
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18