BIALETTI(ビアレッティ)
BIALETTI(ビアレッティ)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
BIALETTI(ビアレッティ)の グラス・食器・カトラリー
BIALETTI(ビアレッティ)の マグカップ・グラス・コップ
ダブルウォールグラス フィレンツェ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個×80mL)
注文コード
05353559
品番
DBW013
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,636
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
保温性、保冷性に優れたダブルウォールグラス。
グラスへ触れる唇へのタッチがやさしく、そしてグラス内の飲み物がゆっくりと流れ落ちる美しい曲線を描く、飲みやすいデザイン
※食洗機対応
セット内容
グラス2個
材質
耐熱ガラス
寸法(mm)
65×65×65
質量(g)
115
タイプ
80ml/2個セット
対応
食器洗浄乾燥機使用可