ダブルウォールグラス フィレンツェ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個×200mL) 注文コード 05353568 品番 DBW012
参考基準価格(税別)¥3,091 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

保温性、保冷性に優れたダブルウォールグラス。
グラスへ触れる唇へのタッチがやさしく、そしてグラス内の飲み物がゆっくりと流れ落ちる美しい曲線を描く、飲みやすいデザイン
※食洗機対応

セット内容グラス2個 材質耐熱ガラス 寸法(mm)90×90×95 質量(g)190 タイプ200ml/2個セット 対応食器洗浄乾燥機使用可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする