BIALETTI(ビアレッティ)
BIALETTI(ビアレッティ)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
BIALETTI(ビアレッティ)の グラス・食器・カトラリー
BIALETTI(ビアレッティ)の マグカップ・グラス・コップ
ダブルウォールグラス フィレンツェ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個×300mL)
注文コード
05353577
品番
DBW011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,182
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
保温性、保冷性に優れたダブルウォールグラス。
グラスへ触れる唇へのタッチがやさしく、そしてグラス内の飲み物がゆっくりと流れ落ちる美しい曲線を描く、飲みやすいデザイン
※食洗機対応
セット内容
グラス2個
材質
耐熱ガラス
寸法(mm)
90×90×120
質量(g)
240
タイプ
300ml/2個セット
対応
食器洗浄乾燥機使用可