BIALETTI(ビアレッティ)
BIALETTI(ビアレッティ)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
BIALETTI(ビアレッティ)の グラス・食器・カトラリー
BIALETTI(ビアレッティ)の マグカップ・グラス・コップ
ダブルウォールグラス カプリ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個×160mL)
注文コード
05353586
品番
DBW010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,364
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
保温性、保冷性に優れたダブルウォールグラス。
ハンドルがあるカプリはたっぷりのコーヒーやカフェラテをいれるのにもぴったり
※食洗機対応
セット内容
グラス2個
材質
耐熱ガラス
寸法(mm)
90×90×115
質量(g)
190
タイプ
160ml/2個セット
対応
食器洗浄乾燥機使用可